Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Blu2Light Smart Night NC - NEMA - 187278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de commande - DALI
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732501517
Réf. Sonepar
01106250151
Réf. Fournisseur
187278
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
mode de commande:
DALI
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP66
classe de protection:
II
hauteur:
85 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
nombre de canaux de couleur:
6
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Non
encastré:
Oui
diamètre:
88 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le système Blu2Light permet la gestion de luminaires DALI via Bluetooth.