Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 100µF 250V - alu - 506363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 100 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 60 mm
avec borne à ficher - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4014364262611
Réf. Sonepar
01106426261
Réf. Fournisseur
506363
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
100 µF
tension nominale (Un):
250...250 V
diamètre:
60 mm
avec borne à ficher:
Oui
longueur:
130 mm
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.