Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 32µF 420V - 536400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 32 µF
tension nominale (Un) - 450...450 V
diamètre - 45 mm
longueur - 97 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732495205
Réf. Sonepar
01106232258
Réf. Fournisseur
536400
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
32 µF
tension nominale (Un):
450...450 V
diamètre:
45 mm
longueur:
97 mm
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).