Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 4,5µF 250V avec fils 250mm - 571654

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 4,5µF 250V avec fils 250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - condensateur parallèle pour lampe L

  • capacité - 4.5 µF

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • diamètre - 29 mm

  • longueur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732494963

Réf. Sonepar

01106249496

Réf. Fournisseur

571654

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

modèle:

condensateur parallèle pour lampe L

capacité:

4.5 µF

tension nominale (Un):

250...250 V

diamètre:

29 mm

longueur:

50 mm

Condensateur 4,5µF 250V avec fils 250mm

Les Atouts de la gamme:

Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.