Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Condensateur 4µF 250V avec fils 250mm - 526169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 4 µF
tension nominale (Un) - 250...250 V
diamètre - 29 mm
longueur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732323188
Réf. Sonepar
01106232318
Réf. Fournisseur
526169
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
condensateur parallèle pour lampe L
capacité:
4 µF
tension nominale (Un):
250...250 V
diamètre:
29 mm
longueur:
50 mm
Condensateur 4µF 250V avec fils 250mm
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).
Les Atouts de la gamme:
Les condensateurs de compensation, dédiés uniquement aux application d'éclairage, permettent de compenser le déphasage provoqué par un ballast ferromagnéique, et ainsi d'améliorer le facteur de puissance de l'installation.Ces condensateurs se branchent en parallèle entre phase et neutre (si alimentation 230V) ou les 2 phases (si alimentation 380V).