Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Douille fluo compacte 2G7 - 109238


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - 2G7
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - douille intégrée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4014364092386
Réf. Sonepar
01106109238
Réf. Fournisseur
109238
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
douille:
2G7
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
douille intégrée
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
sans
Douille fluo compacte 2G7