Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 100 et 150mA ECXd150.604 6W max gradable en découpe de phase - 187299

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 100...150 mA

  • puissance de sortie - 2...6 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • longueur - 127 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732505065

Réf. Sonepar

01106187299

Réf. Fournisseur

187299

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie:

100...150 mA

puissance de sortie:

2...6 W

indice de protection (IP):

IP20

variation par coupure de fin de phase:

Oui

longueur:

127 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

25 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

Driver LED 100 et 150mA ECXd150.604 6W max gradable en découpe de phase

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.