Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 120 à 350mA ECXd350.634 DALI - 187345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 120...350 mA
puissance de sortie - 1...14.7 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
longueur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732509803
Réf. Sonepar
01106187345
Réf. Fournisseur
187345
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
120...350 mA
puissance de sortie:
1...14.7 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
longueur:
85 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
21.5 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.