Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 12V EDXe 112/12V de 0 A 12W - 186204

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 0...1000 mA

  • puissance de sortie - 0...12 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732060540

Réf. Sonepar

01106186204

Réf. Fournisseur

186204

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

0...1000 mA

puissance de sortie:

0...12 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

103.5 mm

largeur:

36 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED 12V EDXe 112/12V de 0 A 12W

Les Atouts de l'article:

Convertisseur LED à tension de sortie stabilisée 12V (12V DC).

Les Atouts de la gamme:

Les convertisseurs LED de la gamme EDX sont des convertisseurs dits à tension constante. Leur rôle est de stabiliser la tension de sortie (V) pour le module LED.