Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 150 à 700mA ECXd700.635 DALI - 187346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 150...700 mA
puissance de sortie - 1.5...26.3 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
longueur - 97 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732509810
Réf. Sonepar
01106187346
Réf. Fournisseur
187346
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
150...700 mA
puissance de sortie:
1.5...26.3 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
longueur:
97 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
30 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.