Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 200 à 350mA ECXd350.628 Dip Switchs 45W DALI-PUSH - 187335

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 40...130 V

  • courant de sortie - 200...350 mA

  • puissance de sortie - 8...40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732508912

Réf. Sonepar

01106250891

Réf. Fournisseur

187335

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

tension de sortie:

40...130 V

courant de sortie:

200...350 mA

puissance de sortie:

8...40 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

280 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED linéaire avec courant réglable par switch (200 - 250 - 300 et 350mA), 45W maximum. Dimmable DALI ou PUSH

Les Atouts de l'article:

Driver LED linéaire à courant constant, réglable à l'aide de switchs (200 - 250 - 300 et 350mA).

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.