Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 300 et 350mA ECXd350.605 15W max gradable en découpe de phase - 187300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 300...350 mA
puissance de sortie - 6...15 W
indice de protection (IP) - IP20
variation par coupure de fin de phase - Oui
longueur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732505072
Réf. Sonepar
01106187300
Réf. Fournisseur
187300
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
300...350 mA
puissance de sortie:
6...15 W
indice de protection (IP):
IP20
variation par coupure de fin de phase:
Oui
longueur:
150 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
25 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.