Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 350 à 700mA ECXd700.674 - 187439

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 6...20 V

  • courant de sortie - 350...700 mA

  • puissance de sortie - 2.1...14 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732519604

Réf. Sonepar

01106251960

Réf. Fournisseur

187439

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

tension de sortie:

6...20 V

courant de sortie:

350...700 mA

puissance de sortie:

2.1...14 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

97 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

23 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED compact avec courant réglable par switch (350 - 500 - 550 et 700mA), 14W maximum. Variation DALI ou PUSH. Serres-câbles standard (sans vis, ref 187450) ou à repiquage (ref 187452) en option

Les Atouts de l'article:

Driver LED à courant constant, réglable à l'aide de switchs (350 - 500 - 550 et 700mA).

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.