Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 350 à 700mA ECXe700.573 IP67 - 187242

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 20...52 V

  • courant de sortie - 350...700 mA

  • puissance de sortie - 7...26 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732494802

Réf. Sonepar

01106187242

Réf. Fournisseur

187242

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

tension de sortie:

20...52 V

courant de sortie:

350...700 mA

puissance de sortie:

7...26 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

108 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

32 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

encapsulé

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED 350 à 700mA ECXe700.573 IP67 courant réglable avec Dip Switchs

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED. Le courant de sortie est stabilisé, mais la tension de sortie est variable. Par exemple, le driver de référence 186681 stabilise le courant à 700mA, et la tension de sortie est comprise en 2V et 25V. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED d'une puissance de 1,4W à 17,5W.Il existe différents types de drivers dans cette gamme, adaptés à toutes les applications LED (résidentiel, shop, industrie, éclairage public, etc...).Les drivers les plus simples ne disposent que d'un seul courant de sortie (700mA par exemple). Certains autres drivers, appelés multi-courants, disposent de plusieurs courants de sortie, de 300mA à 1050mA pour la référence 186763 par exemple.Plusieurs options pour la sélection du courant de sortie existent, et changent d'un driver à l'autre:- plusieurs connecteurs de sortie sur le driver- driver programmable avec un outil supplémentaire (en NFC)- DIP Switch- molette de sélection- etc...