Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 350mA ECXe350.031 15W - 186229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 0.7...14 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
longueur - 146.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732122040
Réf. Sonepar
01106186229
Réf. Fournisseur
186229
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
0.7...14 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
146.7 mm
largeur:
21 mm
hauteur:
18 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.



