Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 500 à 650mA ECXe650.723 Dip Switchs 33W - 187548

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 500 à 650mA ECXe650.723 Dip Switchs 33W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 15...51 V

  • courant de sortie - 500...650 mA

  • puissance de sortie - 7.5...33 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732525858

Réf. Sonepar

01106252585

Réf. Fournisseur

187548

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

tension de sortie:

15...51 V

courant de sortie:

500...650 mA

puissance de sortie:

7.5...33 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

210 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED linéaire avec courant réglable par switch (500 - 550 - 600 et 650mA), 33W maximum.

Les Atouts de l'article:

Driver LED linéaire à courant constant, réglable à l'aide de switchs (500 - 550 - 600 et 650mA).

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.