Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 500 à 800mA ECXe800.600 40W max - 187279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 500...800 mA
puissance de sortie - 17.5...40 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
longueur - 97 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732502255
Réf. Sonepar
01106187279
Réf. Fournisseur
187279
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
500...800 mA
puissance de sortie:
17.5...40 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
97 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
26 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.