Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 550 à 700mA ECXe700.622 Dip Switchs 91W - 187329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 40...130 V
courant de sortie - 550...700 mA
puissance de sortie - 22...91 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732508820
Réf. Sonepar
01106250882
Réf. Fournisseur
187329
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
tension de sortie:
40...130 V
courant de sortie:
550...700 mA
puissance de sortie:
22...91 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
230 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Driver LED linéaire à courant constant, réglable à l'aide de switchs (550 - 600 - 650 et 700mA).
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.