Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 800mA ECXe800.263 165W - courant réglable par LEDSET - 186696

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 400...800 mA

  • puissance de sortie - 95...165 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 359 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732373527

Réf. Sonepar

01106237352

Réf. Fournisseur

186696

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie:

400...800 mA

puissance de sortie:

95...165 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

359 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

I

Driver LED 800mA ECXe800.263 165W - courant réglable par LEDSET

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.