Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED 900 à 1400mA ECXe1400.575 IP67 - 187244

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 20...57 V

  • courant de sortie - 900...1400 mA

  • puissance de sortie - 18...60 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732494826

Réf. Sonepar

01106187244

Réf. Fournisseur

187244

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

tension de sortie:

20...57 V

courant de sortie:

900...1400 mA

puissance de sortie:

18...60 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

140 mm

largeur:

64 mm

hauteur:

32 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

encapsulé

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Driver LED 900 à 1400mA ECXe1400.575 IP67 courant réglable avec Dip Switchs

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.