Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXd100.370 - 186905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 100...100 mA
puissance de sortie - 2.9...4 W
indice de protection (IP) - IP20
variation par coupure de début de phase - Oui
longueur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732443305
Réf. Sonepar
01106244330
Réf. Fournisseur
186905
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
100...100 mA
puissance de sortie:
2.9...4 W
indice de protection (IP):
IP20
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
85 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
19 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.