Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXd1050.639 MultiDIM - courant prog (usine 700mA) - 26W - 187352
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 20...38 V
courant de sortie - 300...1050 mA
puissance de sortie - 6...26 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732510441
Réf. Sonepar
01106251044
Réf. Fournisseur
187352
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
tension de sortie:
20...38 V
courant de sortie:
300...1050 mA
puissance de sortie:
6...26 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
133 mm
largeur:
78 mm
hauteur:
40 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.



