Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXd350.374 - 186909

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 8.7...14 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732443350

Réf. Sonepar

01106244335

Réf. Fournisseur

186909

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

8.7...14 W

indice de protection (IP):

IP20

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

100 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

19 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

Driver LED ECXd350.374

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.