Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXd700.436 - 187053

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 250...700 mA

  • puissance de sortie - 2.5...26 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

  • longueur - 97.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732460944

Réf. Sonepar

01106246094

Réf. Fournisseur

187053

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie:

250...700 mA

puissance de sortie:

2.5...26 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

longueur:

97.5 mm

largeur:

42.5 mm

hauteur:

22 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

II

Driver LED ECXd700.436

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.