Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXe1050.452 75W IP67 - 187088

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 530...1050 mA

  • puissance de sortie - 21.2...75 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 128.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732474477

Réf. Sonepar

01106247447

Réf. Fournisseur

187088

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie:

530...1050 mA

puissance de sortie:

21.2...75 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

longueur:

128.6 mm

largeur:

68 mm

hauteur:

37 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

I

Driver LED ECXe1050.452 75W IP67 - courant réglable via potentiomètre directement sur le driver

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.