Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXe1050.454 150W IP67 - 187090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 530...1050 mA
puissance de sortie - 53...150 W
indice de protection (IP) - IP67
pas de variation - Oui
longueur - 173.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732474514
Réf. Sonepar
01106247451
Réf. Fournisseur
187090
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
530...1050 mA
puissance de sortie:
53...150 W
indice de protection (IP):
IP67
pas de variation:
Oui
longueur:
173.6 mm
largeur:
68 mm
hauteur:
37 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
I
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.