Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXe1050.456 240W IP67 - 187092

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie - 530...1050 mA

  • puissance de sortie - 61...240 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 208.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732474538

Réf. Sonepar

01106247453

Réf. Fournisseur

187092

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

courant de sortie:

530...1050 mA

puissance de sortie:

61...240 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

longueur:

208.6 mm

largeur:

68 mm

hauteur:

39 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

classe de protection:

I

Driver LED ECXe1050.456 240W IP67 - courant réglable via potentiomètre directement sur le driver

Les Atouts de la gamme:

Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED. Le courant de sortie est stabilisé, mais la tension de sortie est variable. Par exemple, le driver de référence 186681 stabilise le courant à 700mA, et la tension de sortie est comprise en 2V et 25V. Ce driver permettra donc d'alimenter une LED d'une puissance de 1,4W à 17,5W.Il existe différents types de drivers dans cette gamme, adaptés à toutes les applications LED (résidentiel, shop, industrie, éclairage public, etc...).Les drivers les plus simples ne disposent que d'un seul courant de sortie (700mA par exemple). Certains autres drivers, appelés multi-courants, disposent de plusieurs courants de sortie, de 300mA à 1050mA pour la référence 186763 par exemple.Plusieurs options pour la sélection du courant de sortie existent, et changent d'un driver à l'autre:- plusieurs connecteurs de sortie sur le driver- driver programmable avec un outil supplémentaire (en NFC)- DIP Switch- molette de sélection- etc...