Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Driver LED ECXe400.223 - courant réglable par LEDSET - 186585


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie - 100...400 mA
puissance de sortie - 3...40 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Oui
longueur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732416873
Réf. Sonepar
01106232788
Réf. Fournisseur
186585
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de sortie:
100...400 mA
puissance de sortie:
3...40 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Oui
longueur:
280 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
I
Les Atouts de la gamme:
Les drivers LED de la gamme ECX sont des drivers dits à courant constant. Leur rôle est de stabiliser le courant de sortie (mA) pour le module LED.