Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Kit compact 150W SHP/HI PKNAHJ150.132 avec protection thermique - 571613

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - universel

  • puissance de la lampe - 150...150 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • matériau du boîtier/corps - métal/plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732492716

Réf. Sonepar

01106571613

Réf. Fournisseur

571613

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

source lumineuse:

universel

puissance de la lampe:

150...150 W

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

indice de protection (IP):

IP20

Kit compact 150W SHP/HI PKNAHJ150.132 avec protection thermique

Les Atouts de l'article:

Unité précâblée (ballast, amorceur et condensateur) pour lampe SHP et IM de 150W

Les Atouts de la gamme:

Les platines ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.