Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Kit compact 400W SHP/HI PKNAHJ400.134 avec protection thermique - 571615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - universel
puissance de la lampe - 400...400 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
matériau du boîtier/corps - métal/plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Platine décharge
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050732492730
Réf. Sonepar
01106571615
Réf. Fournisseur
571615
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
source lumineuse:
universel
puissance de la lampe:
400...400 W
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau du boîtier/corps:
métal/plastique
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Unité précâblée (ballast, amorceur et condensateur) pour lampe SHP et IM de 400W
Les Atouts de la gamme:
Les platines ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.Ces platines sont composées d'un ballast ferromagnétique, d'un amorceur et d'un condensateur, dont l'ensemble est précâblé, ce qui permet donc un gain de temps important à l'installation.