Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Kit compact 400W SHP-HI PKNAHJ400.743 avec protection thermique - 538679


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - métal/plastique
source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques
tension nominale (Un) - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe - 400...400 W
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732964671
Réf. Sonepar
01106538679
Réf. Fournisseur
538679
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
matériau du boîtier/corps:
métal/plastique
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe:
400...400 W