Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Kit compact 70W SHP/HI PKNAHJ70.130 avec protection thermique - 571611

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - lampe sodium haute pression

  • puissance de la lampe - 70...70 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • matériau du boîtier/corps - métal/plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050732492693

Réf. Sonepar

01106571611

Réf. Fournisseur

571611

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

source lumineuse:

lampe sodium haute pression

puissance de la lampe:

70...70 W

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

indice de protection (IP):

IP20

Kit compact 70W SHP/HI PKNAHJ70.130 avec protection thermique

Les Atouts de l'article:

Unité précâblée (ballast, amorceur et condensateur) pour lampe SHP et IM de 70W

Les Atouts de la gamme:

Les platines ferromagnétiques pour lampes à décharge SHP (Sodium Haute Pression) et IM (Iodures métalliques) sont de conception très robustes et parfaitement adaptés aux luminaires pour applications extérieures.