Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - LEDLine Flex SMD IP67 3000K rouleau 5m - 567891

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - LEDLine Flex SMD IP67 3000K rouleau 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 900 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050732404825

Réf. Sonepar

01106240482

Réf. Fournisseur

567891

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

900 lm

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

15 mm

modèle:

bande

mode de pose:

en saillie et encastré

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

auto-adhésif:

Oui

LEDLine Flex SMD IP67 3000K rouleau 5m

Les Atouts de la gamme:

Les LEDLine Flex sont des rubans LED flexibles hautes performances. Il existe une version d'intégration IP00 (pour meuble, vitrine, profilé aluminium, etc...) et une IP67 parfaitement adaptée aux applications humides (salle de bain, corniches extérieures, meubles réfigérés, etc...)Caractéristiques en bref:- Disponible en différentes températures de couleur- Peu de dégagement de chaleur- Equipé d'un adhésif double-face à l'arrière- Longue durée de vie