Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Module LED READYLINE S 13W / 1190lm / 3000K couvercle clair IP20 - 571916

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • flux lumineux - 1075...1075 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • type de tension - AC

  • appareil externe requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050732501814

Réf. Sonepar

01106250181

Réf. Fournisseur

571916

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

puissance de la lampe:

13...13 W

flux lumineux:

1075...1075 lm

température de couleur:

3000 K

type de tension:

AC

appareil externe requis:

Non

tension de fonctionnement:

230...230 V

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

Module LED READYLINE S 13W / 1190lm / 3000K couvercle clair IP20

Les Atouts de la gamme:

Les ReadyLine sont des modules LED à alimentation direction en 230V, et ne nécessitent par conséquent pas de driver externe. Cela permet un gain de temps à l'installation et un gain de place dans le luminaire.Ils sont équipés d'un dissipateur thermique pour une gestion optimale de l'échauffement, et d'un couvercle de protection collé pour la protection contre les chocs électriques.Applications typiques:- Remplacement des lampes fluo-compactes (idéal pour les appliques murales et plafoniers)- Intégration luminaire- Eclairage résidentiel, architectural, de commerce - Eclairage de meubles