Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Module LED READYLINE S 13W / 1210lm / 4000K couvercle clair IP20 - 571918

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • flux lumineux - 1130...1130 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • type de tension - AC

  • appareil externe requis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050732501838

Réf. Sonepar

01106250183

Réf. Fournisseur

571918

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

puissance de la lampe:

13...13 W

flux lumineux:

1130...1130 lm

température de couleur:

4000 K

type de tension:

AC

appareil externe requis:

Non

tension de fonctionnement:

230...230 V

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP20

Module LED READYLINE S 13W / 1210lm / 4000K couvercle clair IP20

Les Atouts de la gamme:

Les ReadyLine sont des modules LED à alimentation direction en 230V, et ne nécessitent par conséquent pas de driver externe. Cela permet un gain de temps à l'installation et un gain de place dans le luminaire.