Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Module LED READYLINE S 8,7W / 800lm / 4000K couvercle clair IP20 - 571906


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
flux lumineux - 730...730 lm
température de couleur - 4000 K
type de tension - AC
appareil externe requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732501715
Réf. Sonepar
01106250171
Réf. Fournisseur
571906
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance de la lampe:
8...8 W
flux lumineux:
730...730 lm
température de couleur:
4000 K
type de tension:
AC
appareil externe requis:
Non
tension de fonctionnement:
230...230 V
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Les ReadyLine sont des modules LED à alimentation direction en 230V, et ne nécessitent par conséquent pas de driver externe. Cela permet un gain de temps à l'installation et un gain de place dans le luminaire.