Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Protection luminaire Classe I- SPC3/230/10K/i - 10kV - 142738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 10 kV
mode de pose - dans un boîtier
Schéma de liaison IT - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732285721
Réf. Sonepar
01106228572
Réf. Fournisseur
142738
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
10 kV
mode de pose:
dans un boîtier
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
10 kA
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.8 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
4.5 kA
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
Les Atouts de la gamme:
La gamme SPD comprend des composants de protection de luminaires, tels que