Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Q400.612 - 167330


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
hauteur - 53 mm
boîtier - imprégné
longueur - 180 mm
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050732673306
Réf. Sonepar
01106167330
Réf. Fournisseur
167330
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
modèle:
conventionnel
hauteur:
53 mm
boîtier:
imprégné
longueur:
180 mm
indice de protection (IP):
IP20
pour type de lampe HM:
Oui
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
400...400 W
pas de variation:
Oui
classe de protection:
I
largeur:
66 mm