Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - READYLINE C-E 10 10-16W / 990-1535lm/ 3000K couvercle clair - 571970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
flux lumineux - 1535...1535 lm
température de couleur - 3000 K
type de tension - AC
appareil externe requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050732502545
Réf. Sonepar
01106571970
Réf. Fournisseur
571970
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance de la lampe:
16...16 W
flux lumineux:
1535...1535 lm
température de couleur:
3000 K
type de tension:
AC
appareil externe requis:
Non
tension de fonctionnement:
230...230 V
forme:
rond
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Les ReadyLine sont des modules LED à alimentation direction en 230V, et ne nécessitent par conséquent pas de driver externe. Cela permet un gain de temps à l'installation et un gain de place dans le luminaire.



