Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - SoftLine 12V Alu 3000K - 562753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
hauteur/profondeur d'encastrement - 14.5 mm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732326554
Réf. Sonepar
01106232655
Réf. Fournisseur
562753
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
puissance du système:
2.8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
hauteur/profondeur d'encastrement:
14.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
émission de lumière:
direct
flux lumineux:
225...225 lm
diamètre externe:
67 mm
Les Atouts de la gamme:
Les spots SoftLine 12V sont des spots LED pour encastrement dans des meubles. Leur faible épaisseur permet une intégration dans l'épaisseur d'un panneau de meuble de cuisine, salle de bain, mais convient également à l'agencement de magasin, dressing, etc...L'alimentation en 12V (convertisseur 12V DC, gamme EDX) se fait à l'aide d'un branchement en parallèle, et permet donc le remplacement d'anciens spots 12V halogènes sans en modifier le câblage.La gamme SoftLine 12V en bref:- IP20 (IP40 sur la face avant)- Extra-plat: 15,6mm- jusqu'à 225lm- Longue durée de vie: 50.000 hrs L70/B50- kit saillie disponible en optionGarantie 5 ans