Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 2700K 25° 1125lm 10,4W à 300mA - 572291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1125 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050732506789
Réf. Sonepar
01106250678
Réf. Fournisseur
572291
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
1125 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Spot Evolve 50 2700K 25° 1125lm 10,4W à 300mA
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.



