Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 2700K 55° 1165lm 10,4W à 300mA - 572293

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1165 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732506802

Réf. Sonepar

01106250680

Réf. Fournisseur

572293

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

1165 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Spot Evolve 50 2700K 55° 1165lm 10,4W à 300mA

Les Atouts de la gamme:

Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.