Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 3000K 14° 1215lm 10,4W à 300mA - 572294

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1215 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732506819

Réf. Sonepar

01106250681

Réf. Fournisseur

572294

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

1215 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Spot Evolve 50 3000K 14° 1215lm 10,4W à 300mA

Les Atouts de la gamme:

Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.