Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 3000K 34° 1240lm 10,4W à 300mA - 572296


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1240 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732506833
Réf. Sonepar
01106250683
Réf. Fournisseur
572296
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
1240 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Spot Evolve 50 3000K 34° 1240lm 10,4W à 300mA
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.L'association d'une des meilleure LED du marché, d'un dissipateur thermique performant et d'un système d'optique interchangeable en fait une solution LED ultra polyvalente et à hautes performances.Deux variantes sont proposées: en diamètre 50mm type MR16, parfaitement compatible avec les encastrés plafond standards du marché, et en diamètre 111mm reprenant la forme d'une lampe AR111.Les spots Evolve sont à alimenter avec un driver à courant stabilisé (gamme ECX), et sont parfaitement dimmables si le driver utilisé le permet.Evolve 111:Flux élevé, jusqu'à 3800lmLongue durée de vie: jusqu'à 50.000 hrs L90/B10Faible tolérance de couleur: 2-step MacAdamRendement élevé: jusqu'à 135 lm/WOptiques interchangeables sans outilDisponible dans différentes températures de couleurEvolve 50:Flux élevé, jusqu'à 1450lmLongue durée de vie: jusqu'à 50.000 hrs L80/B10IRC 92Faible tolérance de couleur: 3-step MacAdamRendement élevé: jusqu'à 131 lm/WOptiques interchangeables sans outilDisponible dans différentes températures de couleurGarantie: 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.L'association d'une des meilleure LED du marché, d'un dissipateur thermique performant et d'un système d'optique interchangeable en fait une solution LED ultra polyvalente et à hautes performances.Deux variantes sont proposées: en diamètre 50mm type MR16, parfaitement compatible avec les encastrés plafond standards du marché, et en diamètre 111mm reprenant la forme d'une lampe AR111.Les spots Evolve sont à alimenter avec un driver à courant stabilisé (gamme ECX), et sont parfaitement dimmables si le driver utilisé le permet.Evolve 111:Flux élevé, jusqu'à 3800lmLongue durée de vie: jusqu'à 50.000 hrs L90/B10Faible tolérance de couleur: 2-step MacAdamRendement élevé: jusqu'à 135 lm/WOptiques interchangeables sans outilDisponible dans différentes températures de couleurEvolve 50:Flux élevé, jusqu'à 1450lmLongue durée de vie: jusqu'à 50.000 hrs L80/B10IRC 92Faible tolérance de couleur: 3-step MacAdamRendement élevé: jusqu'à 131 lm/WOptiques interchangeables sans outilDisponible dans différentes températures de couleurGarantie: 5 ans