Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Evolve 50 4000K 34° 1280lm 10,4W à 300mA - 572300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1280 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050732506871
Réf. Sonepar
01106250687
Réf. Fournisseur
572300
Marque
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
1280 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Spot Evolve 50 4000K 34° 1280lm 10,4W à 300mA
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.
Les Atouts de la gamme:
Les spots LED de la gamme Evolve sont destinés aux applications de type résidentiel et commercial.



