Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot IPLine alu 3000K à encastrer, IP54, 320lm 2,9W - 572549

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot IPLine alu 3000K à encastrer, IP54, 320lm 2,9W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 320 lm

  • puissance du système - 2.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 16.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732511288

Réf. Sonepar

01106251128

Réf. Fournisseur

572549

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

320 lm

puissance du système:

2.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur d'encastrement:

16.7 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

320...320 lm

diamètre externe:

67 mm

Spot IPLine alu 3000K à encastrer, IP54, 320lm 2,9W

Les Atouts de la gamme:

Les Spots IPLine sont des spots LED IP54 à hautes performances.