Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Tiny 3000K alu 130lm pour alim 350mA - 563913

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Tiny 3000K alu 130lm pour alim 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 130 lm

  • puissance du système - 0.98 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732345661

Réf. Sonepar

01106234566

Réf. Fournisseur

563913

Marque

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

130 lm

puissance du système:

0.98 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur d'encastrement:

14 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

130...130 lm

diamètre externe:

30 mm

Spot Tiny 3000K alu 130lm pour alim 350mA

Les Atouts de la gamme:

Le Tiny est un spot LED rond très compact (diamètre 30mm) et à faible épaisseur (13,9mm) qui mettra en valeur vos étagères, dressings ou vitrines de façon très discrète.