Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Tiny 4000K alu 105lm pour alim 12V - 568264

VOSSLOH SCHWABE DEUTSCHLAND
CopieCopie
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Tiny 4000K alu 105lm pour alim 12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 105 lm

  • puissance du système - 1.1 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050732412639

Réf. Sonepar

01106241263

Réf. Fournisseur

568264

Réf. Commerciale

Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND

flux lumineux utile:

105 lm

puissance du système:

1.1 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

hauteur/profondeur d'encastrement:

16 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Non

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

105...105 lm

diamètre externe:

67 mm

Spot Tiny 4000K alu 105lm pour alim 12V

Les Atouts de la gamme:

Le Tiny est un spot LED rond très compact (diamètre 30mm) et à faible épaisseur (13,9mm) qui mettra en valeur vos étagères, dressings ou vitrines de façon très discrète.Les spots Tiny sont à alimenter avec un driver à courant stabilisé 350mA (gamme ECX), et sont parfaitement dimmables si le driver utilisé le permet.Il existe une déclinaison des spots en 12V (convertisseurs 12V DC gamme EDX) qui permet de brancher différents spots en parallèle sur le même convertisseur.La gamme Tiny en bref:- IP20- Extra-plat: 13,9mm- jusqu'à 140lm- Longue durée de vie: 50.000 hrs L70/B50Garantie 5 ans