Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Tiny 4500K alu 140lm pour alim 350mA - 563915


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 140 lm
puissance du système - 0.98 W
température de couleur - 4500...4500 K
indice de protection (IP) - IP20
hauteur/profondeur d'encastrement - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732345715
Réf. Sonepar
01106234571
Réf. Fournisseur
563915
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
140 lm
puissance du système:
0.98 W
température de couleur:
4500...4500 K
indice de protection (IP):
IP20
hauteur/profondeur d'encastrement:
14 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
émission de lumière:
direct
flux lumineux:
140...140 lm
diamètre externe:
30 mm
Les Atouts de la gamme:
Le Tiny est un spot LED rond très compact (diamètre 30mm) et à faible épaisseur (13,9mm) qui mettra en valeur vos étagères, dressings ou vitrines de façon très discrète.Les spots Tiny sont à alimenter avec un driver à courant stabilisé 350mA (gamme ECX), et sont parfaitement dimmables si le driver utilisé le permet.Il existe une déclinaison des spots en 12V (convertisseurs 12V DC gamme EDX) qui permet de brancher différents spots en parallèle sur le même convertisseur.La gamme Tiny en bref:- IP20- Extra-plat: 13,9mm- jusqu'à 140lm- Longue durée de vie: 50.000 hrs L70/B50Garantie 5 ans