Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND - Spot Tiny 4500K blanc 140lm pour alim 350mA - 565885

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 140 lm
puissance du système - 0.98 W
température de couleur - 4500...4500 K
indice de protection (IP) - IP20
hauteur/profondeur d'encastrement - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050732376405
Réf. Sonepar
01106237640
Réf. Fournisseur
565885
Réf. Commerciale
Vossloh Schwabe DEUTSCHLAND
flux lumineux utile:
140 lm
puissance du système:
0.98 W
température de couleur:
4500...4500 K
indice de protection (IP):
IP20
hauteur/profondeur d'encastrement:
14 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
émission de lumière:
direct
flux lumineux:
140...140 lm
diamètre externe:
30 mm
Les Atouts de la gamme:
Le Tiny est un spot LED rond très compact (diamètre 30mm) et à faible épaisseur (13,9mm) qui mettra en valeur vos étagères, dressings ou vitrines de façon très discrète.